Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 125 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11253591
11253591
Artikel-Nr.:
     2011-11253591
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     PSR125P
EAN/GTIN:
     4260484066596
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad

Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 125 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
8 mm
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Gummi
Nabenbreite|D:
36 mm
Radbreite|L|D:
30 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
75 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethan reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
B/PSR/125
ab € 18,18*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
L/PSR/125
ab € 20,26*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
N/PSR/125
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.