Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.150kg PU Achs-D.15mm Nabenl.44mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275559
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B36.125
EAN/GTIN:
     4021885094751
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Gummirolle
Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
44 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 11,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,23*
€ 12,78*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
L410.B36.100
ab € 8,60*
Sonstiges
BS Rollen
L410.B36.125
ab € 11,16*
Sonstiges
BS Rollen
L410.B36.150
ab € 18,07*
Sonstiges
BS Rollen
L410.B36.080
ab € 7,66*
Sonstiges
BS Rollen
L420.B36.100
ab € 12,59*
Sonstiges
BS Rollen
L400.B36.100
ab € 9,61*
Sonstiges
BS Rollen
L420.B36.125
ab € 15,49*
Sonstiges
BS Rollen
L400.B36.125
ab € 13,27*
Sonstiges
BS Rollen
L420.B36.150
ab € 21,44*
Sonstiges
BS Rollen
L400.B36.150
ab € 18,81*
Sonstiges
BS Rollen
L420.B36.200
ab € 35,72*
Sonstiges
BS Rollen
L400.B36.200
ab € 28,23*
Sonstiges
BS Rollen
L420.B36.080
ab € 10,95*
Sonstiges
BS Rollen
L400.B36.080
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.