mit 3-fach-Verschluss-System hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie innen coextrudierte Mehrschichtfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen optimierte Luftverteilung innerhalb der Blas...
Versandtasche, mit 2-lagiger Luftpolsterfolie, VE 50 Stk, LxB 275 x 200 mm. Extrem sicherer und zuverlässiger Polsterschutz. Leicht und portogünstig. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Kraftpapie...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...
Luftpolstertaschen aus Kraftpapier Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern. Farbe: weiß Luftpolstergröße K Außenamß:...
Die weiße gepolsterte Luftpolster Tasche ist sehr leicht. So reduzieren Sie Verpackungsmaterial und sparen Versandkosten. Dank des Selbstklebeverschlusses mit Schutzstreifen lässt sich die Mappe sc...
Die unverwüstliche Luftpolstertasche AROFOL-POlY/5 240 x 275mm ist aus 100% Polyethylen hergestellt und für den extra sicheren Versand ihrer empfindlichen Waren geeignet. Reißfest, widerstandsfähig...
Luftpolstertaschen, 2-lagige Luftpolsterschicht, weiß, 270x360mm, 100/VE Luftpolstertaschen, mit Kraftpapierbeschichtung für einen sicheren Transport,gute Schockabsorption durch 2-lagige Luftpolste...
WIHEDÜ-Papierpolstertaschen Typ D/1, aus 100% Papier, FSC zertifiziert, einfach im Altpapier entsorgen, robustes Kraftpapier mit besonders starken Schweißnähten, schützt zusätzlich vor Nässe und Re...
Luftpolstertaschen aus Kraftpapier Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern Ausführung: für CD Farbe: braun Luftpolst...
Permastat ist das geprüfte, günstige und sichere EPA-Verpackungsmaterial. Merkmale: dreilagiger Folienaufbau ableitfähige Luftpolsterfolie Außen- und Innenlayer glatt recyclebar
Die weiße gepolsterte Luftpolster Tasche ist sehr leicht. So reduzieren Sie Verpackungsmaterial und sparen Versandkosten. Dank des Selbstklebeverschlusses mit Schutzstreifen lässt sich die Mappe sc...
Mail Lite Luftpolster-Versandtaschen Mail Lite 10 Stück. Breite: 200 mm. Breite innen (mm): 180 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja....