Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Papierpolstertasche, braun, PPT D/1 180x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-581031
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     581031
EAN/GTIN:
     4066300581317
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
WIHEDÜ-Papierpolstertaschen Typ D/1, aus 100% Papier, FSC zertifiziert, einfach im Altpapier entsorgen, robustes Kraftpapier mit besonders starken Schweißnähten, schützt zusätzlich vor Nässe und Reißen, schnelles Verschließen dank Haftklebeverschluß, Außenmaß: 195 x 265mm, Innenmaß: 180 x 260mm
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
180 mm
Farbe:
braun
Material:
Kraftpapier
Eigenschaft:
FSC-Zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, Luftpolstertasche, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, Umschlag, Kuvert, Luftpolsterkuvert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2802*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
581030
ab € 0,22034*
Ähnlich
Willy Heckmann
581032
ab € 0,40214*
Ähnlich
Willy Heckmann
581033
ab € 0,428*
Ähnlich
Willy Heckmann
581034
ab € 0,47587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.