Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche B 12/B Innenmaß: 120X215mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg307603_a01.jpg
images/web_details/brg307603_a01.jpg
images/web_details/brg307600_s1.jpg
images/web_details/brg3076x_s01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307603
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307603
EAN/GTIN:
     4016058038793
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
B VT 12 (Innenmaße: 120 x 215 mm, Außenmaße: 140 x 225 mm)
Anreißer (Online):
Luftpolstertasche 12/B, 140 x 225 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Luftpolsterversandtaschen 12/B, weiß, 140 x 225 mm, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche 120x215mm weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Luftposterversandtasche, Luftpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterhülle, Luftpolsterhüllen, Polstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.