| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7524 Herst.-Nr.: OE-40643 EAN/GTIN: 4009445109596 |
| | |
|
| | |
| Die unverwüstliche Luftpolstertasche AROFOL-POlY/5 240 x 275mm ist aus 100% Polyethylen hergestellt und für den extra sicheren Versand ihrer empfindlichen Waren geeignet. Reißfest, widerstandsfähig, wasserabweisend und blickdicht. - Außenlage aus blickdichtem, reißfestem Polyethylen
- Hochwertige Luftpolsterfolie als Innenlage
- Verschweißung von Luftpolsterfolie und Papier an Taschenöffnung für optimale Befüllbarkeit
- Optimale Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung
- Wasserabweisend
- Widerstandsfähig und extra sicher
- Festverschluss
- Mit Barcode für das Endkundengeschäft
- Problemlos mit Kugelschreiber beschriftbar
- Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint®)
- Aus klimaneutraler Produktion
- Geringes Eigengewicht
- Passend für C5, B5
- Innenmaß: 220 x 265mm
- Außenmaß: 240 x 275mm
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, LUFTPOLSTERTASCHE, -POLY/5, -POLY |
| | |
| |