| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-853255 Herst.-Nr.: 100405562 EAN/GTIN: 5013719294016 |
| |
|
| | |
| Mail Lite Luftpolster-Versandtaschen Mail Lite 10 Stück. Breite: 200 mm. Breite innen (mm): 180 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 170 mm. Innendruck: Nein. Innenhöhe: 160 mm. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 10 x Luftpolsterversandtaschen. Marke: Mail Lite. Material: Papier, PE (Polyethylen). Papiergewicht: 79 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: CD. Typ/Nr.: CDs. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 170 mm | Breite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtaschen sealed air weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, CD, LUFTPOLSTERVERSANDTASCHEN, 119080 |
| | |
| |