Aerotec 2005022Z Druckluft-Doppelnippel 1 St. Doppelnippel G 3/8 Zoll X G 1/2 Zoll lose · Doppelnippel · Gewindefitting · 1 x 3/8‘‘ Außengewinde · 1 x ½‘‘ Außengewinde · Sechskant in der Mitte · Ho...
150204828 Doppelnippel Verschraubungszubehör Serie 15/16 Anschluss: M5, 1/8"...1" Geeignet für hohen Temperatur- und Druckbereich - Kupferdichtringe an zylindrischen Außengewinden inklusive. Genaue...
150204818 Doppelnippel Verschraubungszubehör Serie 15/16 Anschluss: M5, 1/8"...1" Geeignet für hohen Temperatur- und Druckbereich - Kupferdichtringe an zylindrischen Außengewinden inklusive. Genaue...
Doppelgewindenippel, zylindrisch, G 2 a., G 3 a., SW 89, Messing. Bisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht. Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neuer optimierter Geometrie.Tech...
Einhell R3/8" AG 4139610 Druckluft-Doppelnippel 1 St. Einhell Doppelnippel R3/8 Zoll AG Doppelnippel R 3/8'' Außengewinde Der Einhell Doppelnippel R3/8 Zoll AG ist ein Verbindungsstück und aus soli...
Einhell R1/4" AG 4139620 Druckluft-Doppelnippel 1 St. Einhell Kompressoren-Zubehör Doppelnippel R1/4'' AG Zubehör für Kompressoren Technische Daten: Außengewinde: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 19 g
150204848 Doppelnippel Verschraubungszubehör Serie 15/16 Anschluss: M5, 1/8"...1" Geeignet für hohen Temperatur- und Druckbereich - Kupferdichtringe an zylindrischen Außengewinden inklusive. Genaue...