Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel, G1/4 a × G3/8 a, L: 24 mm, SW: 17 mm, kurz, Konus 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel, G1/4 a × G3/8 a, L: 24 mm, SW: 17 mm, kurz, Konus 45°
Doppelnippel, G1/4 a × G3/8 a, L: 24 mm, SW: 17 mm, kurz, Konus 45°
Doppelnippel, G1/4 a × G3/8 a, L: 24 mm, SW: 17 mm, kurz, Konus 45°
Artikel-Nr.:
     C8505-185.053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875099379
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel, G1/4 a × G3/8 a, L: 24 mm, SW: 17 mm, kurz, Konus 45°, VPE à 5 Stück
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Außengewinde kurz – mit Konus 45° (EN 560)
Anschluss 2:
G ?
Abmessung Schlüsselweite:
17
Abmessung Gesamtlänge:
24
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.