Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aerotec 2005022Z Druckluft-Doppelnippel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698217-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005022Z
EAN/GTIN:
     4260135774405
Suchbegriffe:
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Pneumatik Doppelnippel
Doppelnippel G 3/8 Zoll X G 1/2 Zoll lose

· Doppelnippel
· Gewindefitting
· 1 x 3/8‘‘ Außengewinde
· 1 x ½‘‘ Außengewinde
· Sechskant in der Mitte
· Hochwertige Qualität

Technische Daten:
Außengewinde: 1/2",3/8" · Gewicht: 0.1 kg · Produkt-Art: Druckluft-Doppelnippel · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 mm
1c. Marke:
Aerotec
Außengewinde:
1/2" | 3/8"
Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Doppelnippel
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelgewindenippel pneumatik, 4260135774405, Aerotec, 2005022Z, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 4,68*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.