Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 4, Stecker-Ø 120 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. ei...
Doppelgewindenippel 245, AG/AG, red., R 1 1/4, R 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
Doppelgewindenippel G 1 außen, G 1 außen, SW 41, Außengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.