Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Plotterpapier MasterJet CAD 90, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m²Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linie...
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
XEROX CAD Plotterrolle, 90gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit g...
Dieses robuste Normalpapier eignet sich ideal für die Bereiche CAD, GIS und Grafikdesign. Dank einer hohen Druckpunktschärfe und kontrastreicher Farbdarstellung lassen sich qualitativ hochwertige E...
Inkjetpapier für alle CAD- und GIS-Anwendungen. Es bietet punktscharfe Linien, einen hohen Farbkontrast und ein klares Schriftbild. Mit kurzen Trocknungszeiten und einem hohen Opazitätsgrad ist das...
inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90 g/m², 914mm x 50m, weiß, 1 Rolle Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte O...
inapa tecno CAD-Plotterpapier reproCAD, 80 g/m², 42,0cm x 100m, 2 Rollen Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perf...
Transparentes Plotterpapier, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m² hochtransparentes Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linien radierfestAnwendung: kopierfähige Architekturpläne
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...