Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m
Epson Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9548405
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045283
EAN/GTIN:
     8715946491202
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Inkjetpapier für alle CAD- und GIS-Anwendungen. Es bietet punktscharfe Linien, einen hohen Farbkontrast und ein klares Schriftbild. Mit kurzen Trocknungszeiten und einem hohen Opazitätsgrad ist das Papier für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet und weist eine hohe Wasser- und Wischfestigkeit auf.


- CAD-Papier für alltägliche Plot-Aufgaben
- Hohe Opazität
- Schnell trocknend und wasserabweisend
- Punktgenaue Linien und kontrastreiche Farbdarstellung
- Für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
914 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-P20000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
945 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
4580 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,34*
Zubehör
Epson
C11CJ56301A1
ab € 1.966,98*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.996,65*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.865,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.