Top Qualität Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis Designed by MAUL Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium Leichtgewicht: Gut zu ...
Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magnete...
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen Selbstheilende, dick...
Bi-Office Earth Professionelle Korktafel mit Aluminiumrahmen 180 x 90 cm Professionelle und ökologische Korktafel mit Aluminiumrahmen. Besteht zu 80% aus recycelten Reststoffen Selbstheilende, dick...
Bi-Office Korktafel "Maya", 1.800 x 900 mm, Aluminiumrahmen robuste, widerstandsfähige und hochwertige Oberfläche aus Naturkork, Kunststoff-Ecken, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmonta...
Bi-Office Maya Pinnwand, Korktafel mit Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm Diese Pinnwand mit Korkoberfläche ist die optimale Lösung zum Pinnen Ihrer Ideen, Memos oder Notizen und Dokuments. Ob zu Hause o...
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauer...
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als an...
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als an...
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläc...
Design-Pinnboard SP, Kork Das exklusive Design-Pinnboard mit Kork-Oberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, ...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Das Maximum an Stabilität und Qualität Made in Germany, GS-Zeichen TÜV Thüringen, Garantie 3 Jahre Naturbelassener Kork Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest, Oberfläche selbstheilend für perma...