Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-KT8407
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT8407
EAN/GTIN:
     4016946206303
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als andere Tafeln derselben Größe. Die Tafeln können auch für PRO Stative, Stellwände und Moderationswände verwendet werden. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
kork
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
180
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat. 30% leichter als andere Tafeln. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
beidseitig verwendbar:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,81*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,76*
Zubehör
Herlitz
8770406
ab € 1,15*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,14*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 73,34*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 81,88*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 82,39*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 159,51*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,31*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.