Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office CA05409214 Pinnwand Drinnen Holz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office CA05409214 Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Bi-Office CA05409214 Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Bi-Office CA05409214 Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Bi-Office CA05409214 Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Bi-Office CA05409214 Pinnwand Drinnen Holz Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96647540
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA05409214
EAN/GTIN:
     5603750429029
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Holz
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Oberflächenmaterial
Kork
Rahmen (Bereich)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
CA03409214
ab € 13,48*
Sonstiges
Bi-silque
CA02409214
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.