Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 90x120cm
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 90x120cm
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 90x120cm
Legamaster UNITE Kombiboard blaues Filz-Whiteboard 90x120cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112616411
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108854
EAN/GTIN:
     8713797107532
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Einfache verdeckte Wandmontage. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Das Trägermaterial besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
1310 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
36156 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1197 x 897 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Filz
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
59 "
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
5272 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.