Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-KT8403
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT8403
EAN/GTIN:
     4016946206297
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Einfache Montage im Hoch- oder Querformat. Durch die Leichtbauweise bis zu 30% leichter als andere Tafeln derselben Größe. Die Tafeln können auch für PRO Stative, Stellwände und Moderationswände verwendet werden. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat. 30% leichter als andere Tafeln. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
120
Farbe:
kork
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,81*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,74*
Zubehör
Herlitz
8770406
ab € 1,15*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,47*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,60*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,76*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 81,91*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 82,69*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 160,75*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,31*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.