Übersicht | "Piezo-Schallwandler"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 623,38* pro Stück |
| |
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 12 ... 36 VAC/VDC 12mA 92dB 2.75kHz Polyphenylenoxid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm AC 300 (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=AC 300I 12-36V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.75 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=92 dB, Stromverbrauch=12 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Inter... |
|
ab € 29,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.065,12* pro Stück |
| |
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 12 ... 50 VAC/VDC 6.5mA 85dB 3kHz Flachsteckzunge, 6.3 mm B (2 Angebote) Piezo-Signalgeber, Typ=B/CP50, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=6.5 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeb... |
|
ab € 14,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,323* pro Stück |
| |
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 15 ... 48 VDC 11mA 91dB 2.9kHz Polyamid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm IP64 DC 300 (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=DC 300 15-48V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=91 dB, Stromverbrauch=11 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Intern,... |
|
ab € 30,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,37* pro Stück |
| |
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B (2 Angebote) Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 28, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalge... |
|
ab € 10,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,63* pro Stück |
| |
Piezo-Signalgeber Durchgehend Schwarz 4 ... 28 VDC 20mA 80dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 2,8 mm IP65 B (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 29-2, Breite=41.6 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=15 mm, Schallpegel=80 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2,8 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Sign... |
|
ab € 10,50* pro Stück |
| |
Piezo-Signalgeber Durchgehend Schwarz 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Flachsteckzunge, 6.3 mm IP65 B (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=B/C 28-0, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signal... |
|
ab € 9,68* pro Stück |
| |
|