Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 15 ... 48 VDC 11mA 91dB 2.9kHz Polyamid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm IP64 DC 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766263
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     DC 300 15-48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Piezo-Signalgeber, Typ=DC 300 15-48V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=91 dB, Stromverbrauch=11 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP64, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=15 ... 48 VDC, Serien=DC 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,74*
€ 47,78*
€ 8,95*
ab € 36,65*
€ 50,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.