Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 12 ... 36 VAC/VDC 12mA 92dB 2.75kHz Polyphenylenoxid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm AC 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766258
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     AC 300I 12-36V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo schallgeber
Piezo-Signalgeber, Typ=AC 300I 12-36V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.75 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=92 dB, Stromverbrauch=12 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=12 ... 36 VAC/VDC, Serien=AC 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Piezo-Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.