Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 2 ... 35 VDC 8.6mA 73dB 2.5kHz ABS Printstifte IP67 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13779055
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SC-235-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Piezo-Signalgeber, Typ=SC-235-A, Breite=36.5 mm, Frequenzgang max.=2.5 kHz, Höhe=26 mm, Schallpegel=73 dB, Stromverbrauch=8.6 mA, Anschlussart=Printstifte, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP67, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=2 ... 35 VDC, Serien=SC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,31*
€ 34,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 37,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
Bracket
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.