In drei Positionen verstellbar (Links- und Rechtslauf mit Ratschenmechanismus, verriegelte Position ohne Ratschenmechanismus) Bi-Material Handgriff mit Tri-Lobe Form für Komfort und Kontrolle Bitha...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie mit Torsionszone zur...
Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Präzisionsgefe...
Kreuzschlitz-Phillips-Recess ( PH) und Pozidriv ( PZ) -Bit 1/4" E 6,3 , Länge 50 mm Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend ...
Facom EP.111 Bit Serie 1 - Phillips PH1 Bit Serie 1 Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Phillips® PH1 Produktstärken: Für manuelles Verschrauben
5/16 Zoll Bit L30 mm Phillips Nr 1 Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
Als Vollsortimenter bietet Makita ein umfangreiches Zubehör-Programm. Höchste Ansprüche an die Qualität gelten selbstverständlich auch hier. Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer von Sägeblättern, ...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie mit Torsionszone zur...
Kreuzschlitz-Phillips-Recess ( PH) und Pozidriv ( PZ) -Bit 1/4" E 6,3, Länge 70 mm Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend g...