Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie C 6,3 x 32mm PH 4 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 32mm PH 4 (10 Stück)
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 32mm PH 4 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02204210
Herst.-Nr.:
     2204210
EAN/GTIN:
     4007157302298
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 4; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 11
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,65*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 14,37*
€ 20,51*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.