Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 25 mm PHILLIPS® Schraubbit, Biteinsatz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564626
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E-114-H2
EAN/GTIN:
     3272670776869
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kopftyp = PHILLIPS®
Typ = Biteinsatz
Größe = 25 mm
Material/Stoff = Stahl
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®
Typ:
Biteinsatz
Größe:
25 mm
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bits ph 12x25mm, bit (phillips), 2564626, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, E114H2, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.