Facom EP.204 Bit Serie 2 - Phillips PH4 Bit Serie 2 Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Phillips® PH4 Produktstärken: Für manuelles Verschrauben
Mit extra hoher Passgenauigkeit. Kein Verwackeln der Schraube auch bei spitzwinkeligen Verschraubungen. Kein Verwackeln der Schraube auch bei spitzwinkligen Verschraubungen. Bis zu 10 x längere Leb...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum. Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf. Bits: 25 mm Standard-Bits. Normen: DIN ISO 8764-1 Verpackung: Praktischer...
Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakie...
PH mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8 für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung v...
Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Präzisionsgefe...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Facom EP.633T Bit Serie 6 High Perf - Titan PH3 HIGH PERF'-Bit Serie 6 Titan Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") mit Rille lang Abtrieb Phillips® PH3 Produktstärken: Zur Verwendung mit Elektro- od...
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert,...
Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank ...