Peltierelement 6300/127/085. Thermoelektrisches Modul zur Erzeugung von Wärme und Kälte. Betriebsspannung 12 V (max. 17,5 V). Stromaufnahme 8,5 A.Temperaturdifferenz 65ø (max. 72ø). Maße 39,6 x 39,...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...
TRU COMPONENTS TEC1-127040 Peltier-Element 15.4 V/DC 4 A 33.4 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.9 mm Peltier-Modul Serie TEC1 Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromun...
Peltier-Element, Typ=RND 460-00143, Absorbierte Wärme=120 W, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=62 mm, Eingangsstrom=14 A, Höhe=4.6 mm, Leitungslänge=150 mm, Läng...
TRU COMPONENTS TES1-127021 Peltier-Element 15.4 V/DC 2.1 A 18.1 W (L x B x H) 25 x 25 x 3.6 mm Peltier-Modul Serie TES Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromu...
Peltier-Element, Typ=RND 460-00155, Absorbierte Wärme=166 W, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=40 mm, Eingangsstrom=12 A, Höhe=3.1 mm, Leitungslänge=150 mm, Läng...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...
Peltier-Element, Typ=RND 460-00154, Absorbierte Wärme=17 W, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=20 mm, Eingangsstrom=8 A, Höhe=3.54 mm, Leitungslänge=150 mm, Läng...
TRU COMPONENTS TES1-127040 Peltier-Element 15.4 V/DC 3.9 A 33.4 W (L x B x H) 30 x 30 x 3.2 mm Peltier-Modul Serie TES Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromu...
Peltier-Element, Typ=RND 460-00149, Absorbierte Wärme=21.4 W, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=30 mm, Eingangsstrom=2.5 A, Höhe=4 mm, Leitungslänge=150 mm, Läng...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...