| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1569028-BP Herst.-Nr.: 1569028 EAN/GTIN: 4016139252025 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TES1-127021 Peltier-Element 15.4 V/DC 2.1 A 18.1 W (L x B x H) 25 x 25 x 3.6 mm
Peltier-Modul Serie TES
Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.
Technische Daten: Nennspannung: 15.4 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Strom (max.) (Details): 2.1 A · Temperatur-Differenz (max.): 67 °C · Typ: TES1-127021 · Wärme-Leistung (max.): 18.1 W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 25 x 3.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Nennspannung: | 15.4 V/DC | Wärme-Leistung (max.): | 18.1 W | Temperatur-Differenz (max.): | 67 °C | Strom (max.) (Details): | 2.1 A | Typ: | TES1-127021 | Produkt-Art: | Peltier-Element |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016139004600, 1389162, TES1-127021, Peltierelemente, peltier element |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,72* | € 13,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,09* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|