Peltier-Element, Typ=RND 460-00145, Absorbierte Wärme=72 W, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=40 mm, Eingangsstrom=8 A, Höhe=3.2 mm, Leitungslänge=150 mm, Länge=...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...
Peltier-Element, Typ=RND 460-00151, Absorbierte Wärme=8.2 W, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=15 mm, Eingangsstrom=3.9 A, Höhe=3.4 mm, Leitungslänge=150 mm, Län...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...
TRU COMPONENTS TEC1-127060 Peltier-Element 15.4 V/DC 6 A 51.4 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.6 mm Peltier-Modul Serie TEC1 Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromun...