CO2-Brutschrank ICO105med, TwinDISPLAY, 107 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren - ei...
Kühlleistung max. = 57W Strom max. = 6.4A Spannung max. = 14.4V Der Mikroelektronika Peltierclick ist ein extrem energiesparender Harvester und Akkuladegerät. Er implementiert die MPPT-Funktion und...
Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebens...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...
CO2-Brutschrank ICO150med, TwinDISPLAY, 156 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren - ei...
HighTech Peltier-Element Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten ...