Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 1.6W +74K max., 3.2A, 0.9V 8 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4901200
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-007-10-15-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 1.6W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 3.2A
Spannung max. = 0.9V
Abmessungen aktive Fläche = 8 x 8mm
Länge aktive Fläche = 8mm
Stärke aktive Fläche = 3.8mm
Breite aktive Fläche = 8mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
1.6W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
3.2A
Spannung max.:
0.9V
Abmessungen aktive Fläche:
8 x 8mm
Länge aktive Fläche:
8mm
Stärke aktive Fläche:
3.8mm
Breite aktive Fläche:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 4901200, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0071015RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 82,81*
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.