Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 18 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubun...
Kunststoffschlauch, Typ=PEN-8X1,25-GE, Alternative (Alias)=551482, Aussendurchmesser=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmess...
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstab...
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 5x1 mm, PN bei 23 °C max. 13 bar, blau, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.D...
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 6 bar, schwarz, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechni...
Abluftschlauch - foxiGarant PE SL-EL sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Lösemittel, Gase an Verladestationen, in Klima und Lüftungstechnik als Luftschlauch für Bioga...
Länge - metrisch: 200 m Produktpalette: - Länge - imperial: 656.2 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch Innendurchmesser: 19.1 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Schlauchmaterial: PE (Polyester) Sc...
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 6 bar, gelb, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.D...
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 5x1 mm, PN bei 23 °C max. 13 bar, rot, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.De...
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1 mm, PN bei 23 °C max. 5 bar, blau, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.D...
Abluftschlauch - foxiGarant PE SL-EL sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Lösemittel, Gase an Verladestationen, in Klima und Lüftungstechnik als Luftschlauch für Bioga...
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, blau, Rolle à 100 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik....