Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, gelb, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194253
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.03-G-V2
EAN/GTIN:
     4047322687638
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch riegler
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 6 bar, gelb, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
6 bar
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Farbe:
gelb
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.