Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1577925 Herst.-Nr.: 259.03-S-V2 EAN/GTIN: 4047322687645 |
| | |
|
| | |
| Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 6 bar, schwarz, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten: - Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden - Druckluftsteuerleitungen - Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm) - Versorgungsleitungen aller Art Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 6 bar | Schlauch-Ø innen: | 8 mm | Schlauch-Ø außen: | 10 mm | Farbe: | schwarz | Rollenlänge: | 25 m | Wandstärke: | 1 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PE-Schläuche, Schläuche, Polyethylenschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,94* | € 12,96* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 10,35* | € 14,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 13,78* | € 18,88* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 15,5875* | € 21,1475* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 14,50* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|