tesa® Gewebe-Klebeband 4688, schwarz Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpac...
Versandbeutel Aus Polyethylen in weiß, 80 % recyceltes Material Stärke 60 µm Höhe x Breite innen 390 x 490 mm Wirkt reißfest leichtes Öffnen mit Aufreißstreifen Verschließbar mit Haftklebung Suchbe...
Gewebe-Klebeband 19x50 rt 162015Universal-Qualitätsgewebeband, ein Extrudiertes Gewebeband, auf einer Seite mit wasserdichtem Polyethylen-Überzug beschichtet, auf der anderen Seite mit einem aggres...
VHB-Klebeband, kurze Rolle, Typ=4910F 19MMX3M, Breite=19 mm, Dicke=1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=0.63 kV/mm, Haftfestigkeit=26 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=149 °C, Temperatur, min.=-999...
tesa® Gewebe-Klebeband 4688, silber Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpack...
Versandbeutel Aus Polyethylen in weiß, 80 % recyceltes Material Stärke 60 µm Höhe x Breite innen 400 x 280 mm Wirkt reißfest leichtes Öffnen mit Aufreißstreifen Verschließbar mit Haftklebung Suchbe...
Gewebe-Klebeband 30x50 sw 162030Universal-Qualitätsgewebeband, ein Extrudiertes Gewebeband, auf einer Seite mit wasserdichtem Polyethylen-Überzug beschichtet, auf der anderen Seite mit einem aggres...
Gewebe-Klebeband 30x50 bl 162033Universal-Qualitätsgewebeband, ein Extrudiertes Gewebeband, auf einer Seite mit wasserdichtem Polyethylen-Überzug beschichtet, auf der anderen Seite mit einem aggres...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.