| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18089682 Herst.-Nr.: 4910F 19MMX3M EAN/GTIN: 4001895026201 |
| |
|
| | |
| VHB-Klebeband, kurze Rolle, Typ=4910F 19MMX3M, Breite=19 mm, Dicke=1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=0.63 kV/mm, Haftfestigkeit=26 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=149 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Transparent, Bandstützmaterial=Polyethylen, Bandtyp=Acrylschaum, Klebstoff=Acryl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, pe-klebeband transparent, VHB-Klebeband, kurze Rolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 13,00* | € 18,78* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,97* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 4,33334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|