Versandbeutel Aus Polyethylen in weiß, 80 % recyceltes Material Stärke 60 µm Höhe x Breite innen 390 x 340 mm Wirkt reißfest leichtes Öffnen mit Aufreißstreifen Verschließbar mit Haftklebung Suchbe...
Das dunkelgraue doppelseitige Klebeband ist 0,95 mm stark, hat eine sehr gute Endfestigkeit und ist dabei besonders preisgünstig. Es eignet sich daher besonders gut zum Anbringen von Leisten und an...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,1 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um ...
tesa® Gewebe-Klebeband 4688, schwarz Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpac...
Versandbeutel Aus Polyethylen in weiß, 80 % recyceltes Material Stärke 60 µm Höhe x Breite innen 390 x 490 mm Wirkt reißfest leichtes Öffnen mit Aufreißstreifen Verschließbar mit Haftklebung Suchbe...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
VHB-Klebeband, kurze Rolle, Typ=4910F 19MMX3M, Breite=19 mm, Dicke=1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=0.63 kV/mm, Haftfestigkeit=26 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=149 °C, Temperatur, min.=-999...