Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: FLB-P70-002 LED-STECKVERB STECKER 3POS 480V/15A PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3558609
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FLB-P70-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Drahtlänge - metrisch: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: FLB Series
  • Drahtlänge - imperial: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Leiterstärke (AWG): -
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Stecker
  • Nennspannung: 480 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, LED-Steckverbinder, Steckverbinder, Straßenbeleuchtung, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, FLB-P70-002, 3558609, 355-8609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.