Das Seasonic Industrie-Netzteil ist ATX v.2.3 konform und 80 PLUS Bronze zertifiziert. Seine double forward Wandlerschaltung, Lüftersteuerung und Schutzfunktionen machen es zu einem zuverlässigen W...
Eingangsspannung = 90 → 132V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dc Nennleistung = 280.5W Ausgangsstrom = 1 A, 5 A, 17 A, 18 A, 21 A, 500 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Das Nipron PC...
ULTRAEFFIZIENT Die 80 PLUS Bronze-zertifizierte CV Series bietet bis zu 88 % mehr Effizienz für weniger Wärme und Stromkosten. GLEICHMÄSSIGE, ZUVERLÄSSIGE AUSGANGSLEISTUNG Wie alle Netzteile von CO...
IPC – 500/400 L2UThe Seasonic industrial power supplies with 80PLUS Gold efficiency rating achieve up to 90 % efficiency at 50 % load at 115 V AC input. These L2U models are protected against short...
PC-Netzteil HKC V-550, 550 W, ATX V2.2 Günstiges Netzteil mit starkem Preist/Leistungsverhältnis für den Bau von individuellen PC-Systemen oder für den Tausch von defekten Geräten.Technische Daten:...
Die FlexGURU Flex ATX-Modelle von FSP sind mit Standard-Direktausgängen und modularen Kabelkonfigurationen erhältlich, die die aktuellste modulare Modellauswahl auf dem Markt umfassen. Das modulare...