Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Technology G1W2-5760V3V Netzteil 760 W 2U Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zippy Technology G1W2-5760V3V Netzteil 760 W 2U Metallisch
Zippy Technology G1W2-5760V3V Netzteil 760 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26847647
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     G1W2-5760V3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
760 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5.5 - 11 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
32 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
32 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Sicherheit
UL, CUL, TUV, CB
Zertifizierung
CB TUV CCC MTBF(RoHS) BSMI
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
10 %
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.2 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
84 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 686,64*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 601,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 686,64*
€ 817,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,45*
€ 808,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,35*
€ 783,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 640,82*
€ 762,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 601,21*
€ 715,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.