3M™ Filter für Farbspritzarbeiten 6002 CR sind unsere Austauschfilter für die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6002. Sie bieten Schutz vor lösungsmittelhaltigen Lacken, Klebstoffen, Reinigungsmitte...
Der Hochleistungs-Partikelfilter 30 P3 ist für den Einsatz in, durch Stäube und Aerosole, kontaminierten Bereichen konzipiert. Er hat eine Partikel-Abscheideleistung > 99,95 % und erfüllt die Anf...
Partikel-Einlegefilter P1R 5911 (VE30)Die 3M Partikelfilter bieten Schutz vor vielen verschiedenen Stäuben, Nebeln und anderen Partikeln. 3M Partikelfilter bieten geringen Atemwiderstand. Sie balan...
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7915, P1 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (...
Kombinationsfilter »230« A1-P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C • Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) • Mit in...
Produktpalette: 2000 Series Zur Verwendung mit: Atemschutzmasken von 3M&trade,, Halbmasken Reihe 6000/6500QL/7500 und Vollmasken Reihe 6000/7000 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) RoHS konform: Keine Angaben
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Die Filter werden entsprechend der Normen EN 140, 141, 143, 371 und 372 überprüft und sind ''CE''-gekennzeichnet. Best.-Nr. 2-2783 Schutz gegen feste und flüssi...
Partikelfilter P3 für Versaflo™ Atemschutzgebläse TR-300+, zum Schutz gegen Staub, Nebel, Rauch und andere Gefahren durch Partikel, zugelassen nach EN 12941 TH2 oder TH3 (je nach kombiniertem Kopft...
Kombifilter A1 P2 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase und Partikel P2 Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Fi...
Partikelfilter F-4003 P3 f.Force8 2 St./Set JSP Zubehör für Halbmaske Force8 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis 30 x AGW-Wert · prüfpflichtig: ja