Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2138 P3R Partikelfilter für Serie 6000 mit Aktivkohle + Bajonettanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8109928
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p3r
3M 2138 P3R mit Bajonettanschluss - Partikelfilter • Alle Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 3M Maskenserien • Wartungsarm, schnelle und einfache Filtermontage • Partikelfilter mit Aktivkohle, schützt zusätzlich gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert, Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes • Reduzierter Atemwiderstand • Erfüllt die Norm: EN 143:2000
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Filtertyp:
Partikelfilter
passende Serie:
3M 6000
Filteranschluss:
Bajonettverschluss
Filterbereich:
P - Partikel
Produkteigenschaften:
Aktivkohlefilter | wiederverwendbar
Partikelfilter-Schutzstufe/MAK:
P3
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 3M2138, Bakterienschutz, Feinstaubfilter, Sporenschutz, Feinstaubschutz, Bakterienfilter, Sporenfilter, Ozonschutz, Filter, 3M2138P3R, Atemfilter, P3R, 3M-2138, Esatzfilter, Atemschutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6800M
ab € 87,50*
Zubehör
3M
6900L
ab € 86,59*
Zubehör
3M
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.