Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP BMN990-001-700 Partikelfilter F-4003 P3 f. Force8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JSP BMN990-001-700 Partikelfilter F-4003 P3 f. Force8
JSP BMN990-001-700 Partikelfilter F-4003 P3 f. Force8
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996422
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BMN990-001-700
EAN/GTIN:
     5038428154161
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Partikelfilter F-4003 P3 f.Force8 2 St./Set JSP Zubehör für Halbmaske Force8 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis 30 x AGW-Wert · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
36231190
HerstellerNr:
BMN990-001-700
Werksnummer:
4000370622
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Partikelfilter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
264
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,66*
2 Tage
87
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 9,71*
2 Tage
87
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,76*
2 Tage
61
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,88*
€ 9,80*
Lager 1955
87
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 9,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 99,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
BHT0A3-0L5-N00
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.