Flipchartmarker – geruchsneutral und nachfüllbar
Ein
Flipchart ist Ihre Möglichkeit, Texte und Grafiken mobil und flexibel darzustellen. Mit Hilfe von Flipchartmarkern machen Sie Ihre Präsentation lebendig. Handgeschriebene Texte verbleiben meist länger in der Erinnerung des Betrachters und prägen sich besser ein. Durch die Verwendung verschiedener Farben wird das Geschriebene markanter und übersichtlicher. Die
Marker eignen für Papier-Flipcharts, zum Teil auch für
Whiteboards. Durch die verschiedenen Farbausführungen haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Punkte und wichtige Aspekte Ihrer Präsentation hervorzuheben.
Was macht einen Flipchartmarker aus?
Flipchartmarker unterscheiden sich vorrangig aufgrund ihrer Strichstärke. Sie können zwischen Modellen von 1,5 bis 6 mm wählen. Somit haben Sie die Möglichkeit, Akzente durch die Schriftstärke zu setzen. Die dickere Strichbreite eignet sich ebenso, wenn Ihr Publikum etwas weiter weg sitzt oder es sich um eine größere Tafel handelt. Die Marker sind zudem in verschiedenen Farben, einzeln oder im praktischen Set bestehend aus vier oder sechs Stück erhältlich.
Ganz wichtig für diese Marker: sie sind wasserlöslich und lassen sich einfach mit einem Tuch oder Schwamm vom Untergrund entfernen. Zudem schlägt die Tinte nicht durch das
Papier. Selbst wenn man mal vergessen hat, den Marker mit der zughörigen Kappe zu verschließen, trocknet er auch nach mehreren Tagen noch nicht aus. Außerdem sind viele Modelle geruchsneutral und nachfüllbar. Dafür benötigen Sie die passende
Nachfülltinte. Kommt eine Nachfüllung für Sie nicht in Frage, können Sie auch Einweg-Marker erwerben.
Die verschiedenen Ausführungen
Marker mit Rundspitze
Sie sind besonders ideal für Präsentationen auf kleineren Flipcharts. Durch die runde Spitze ist es Ihnen möglich, auch punktgenaue Zeichnungen oder Schriften aufzubringen. Die Marker eignen sich sowohl für Papier als auch für Whiteboards. Die am häufigsten verwendeten Farben sind dabei meist blau, schwarz, rot und grün.
Marker mit Keilspitze
Diese Marker eignen sich für alle Oberflächen. Die Farben sind intensiv und fallen dem Betrachter sofort ins Auge. Mit einer Strichstärke von 3 bis 6 mm können Sie Ihre
Präsentation individuell unterstreichen oder mit Ihrer Handschrift dem Text eine persönliche Note verleihen. Auch bei diesen Modellen finden Sie eine große Auswahl an Farben.