Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304714099 Herst.-Nr.: 4-383-4 EAN/GTIN: 4004764013784 |
| | |
|
| | |
| Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-5 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 32/383 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764013784 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Flipchartmarker | Artikelbezeichnung: | edding 383 Flipchartmarker 4er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Die Tinte schlägt nicht durch das Papier, das Produkt kann bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 185456 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 806400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1920 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 72.6 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4er-Set | Farbe des Schaftes: | Türkis | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 1-5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch | nachfüllbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,84* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,97* | € 4,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,12* | € 5,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,26* | € 5,36* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,37* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|