Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fachAbfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit i...
Maße in mm: 700x950+220mm (flach) Maße in mm: 500x260 Grundfläche; Höhe 915 (gefüllt) Umfang ca. 1400 mm; Durchmesser ca. 470 mm Volumen: 120 liter Material: Kraftpapier Festigkeit: 2 lagige starke...
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fachAbfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit i...
Abfallsäcke aus Papier, 120 Liter Volumen aus 2-lagigem, nassfestem Spezialpapier hergestellt robust und stabil durch Kreuzboden - somit auch für schwere, kantige Abfälle geeignet mit 120 Liter Vol...
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fachAbfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit i...
Papier-Müllsack Inhalt 120 l aus 75 g/m² starkem Papier Länge x Breite 950 x 700 mm In braun Zubehör: 468501 Drillapparat, f. Müllsack 468512 Drillschlingen, f. Müllsack Suchbegriffe: Abfallsack, M...
eignen sich besonders für die schwere, spitze oder scharfkantige Abfallsammlung sie sind vollständig kompostierbar und daher auch für die Entsorgung von Bio-Abfall ideal einsetzbar 2-lagig Masse: c...
Dieser Müllsack besteht aus Papier und verfügt über ein Fassungsvermögen von 120l. Der Papier-Müllsack ist sehr stabil und reißfest. Dank des Papiers ist der Müllbeutel sehr umweltfreundlich und id...
9900059225, Papiersack, mit Aufdruck Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier. , Papier: 70 g/m² , 2-lagig, nassfest , Umweltgerechte Entsor...