Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Papier 120 ltr. 700 x 950mm, Aufdruck:"Abfall"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6450001717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648801457
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Abfallsack aus Papier

Papier-Müllbeutel sind überall dort einsetzbar, wo Müll produziert wird (z.B Werkstätten, Haushalt)
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Abmessung:
700 x 950 mm
Farbe:
Braun
Volumen:
120 Liter
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Papierabfallsäcke, Papiersack, bio - abfallbeutel 120 liter, bio abfallbeutel, papiersäcke 70g, Abfallsack, Papier, Abfallsack aus Papier 120 L 700 x 950mm Aufdruck: "Abfall".Abfallsack aus Papier 120 ltr., Müllsack, Müllbeutel, Müllsäcke, 480145, Abfallsack aus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
8
€ 6,80*
ab € 27,94*
€ 39,03*
4 Tage
145
€ 4,95*
ab € 32,58*
€ 45,51*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.