Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Papier, nassfest, 120 Liter, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94611
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     7005
EAN/GTIN:
     4001553070058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • eignen sich besonders für die schwere, spitze oder scharfkantige Abfallsammlung
  • sie sind vollständig kompostierbar und daher auch für die Entsorgung von Bio-Abfall ideal einsetzbar
  • 2-lagig
  • Masse: ca. L 950 x B 700 mm
  • Stärke: 70 g/qm
  • Farbe: Braun
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Papier
Höhe:
950 mm
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Papierabfallsäcke, Papiersack, papiersack 120l deiss, bio abfallbeutel, bio - abfallbeutel 120 liter, 94611, 94611-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Abfallsack, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsäcke, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,22*
€ 145,85*
Frei Haus
ab € 139,52*
€ 181,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,85*
€ 173,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,38*
€ 171,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,13*
€ 166,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,35*
€ 161,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,22*
€ 132,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.