Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersack Abfälle 70x95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiersack Abfälle 70x95 cm
Papiersack Abfälle 70x95 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1144725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569824941
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Papiersack ohne Band

• Nassfest, 2-lagig
• 1-seitiger Aufdruck
• Umweltgerechte Entsorgung
• Komplett verrottendes Material
• Mit Kreuzboden

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Abfälle
Inhalt:
120 l
Stärke:
70 g/m²
Farbe:
braun
Kreuzboden:
220 mm
Breite:
700 mm
Länge:
950 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2500
25
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,70*
6 Tage
2500
25
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,71*
41 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,88*
3 Tage
75
25
€ 35,99*
ab € 1,47*
€ 2,00*
Lager 6C8MS
2500
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.