Säcke als flexible und robuste Möglichkeit der Aufbewahrung
Säcke oder Beutel dienen in der Regel als Aufbewahrungs- oder Transportmittel für beispielsweise Müll, Getreide, Sand oder anderes Schüttgut. Die Auswahl an Säcken ist vielfältig, denn es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, Größen und Materialien. Einige Säcke sind aus besonderen Materialien gefertigt, welche den Inhalt nicht nur hygienisch, sondern auch vor Wasser schützen.
Das Gewicht und die Größenauswahl
Müllsäcke erlauben eine hygienische Abfallentsorgung. Die praktischen Helfer nutzt man sowohl in der Gastronomie, im Haushalt, im Büro und im Handel, meisten besitzen sie ein Volumen bis zu 200 Litern. Müllsäcke für die Industrie sind wesentlich größer, so bieten diese
Großvolumensäcke ein Fassungsvermögen bis zu 1.000 oder 2.000 Liter.
Das Material der Säcke
Traditionelle Säcke wie Gewebesäcke bestehen aus Jute oder Baumwolle, sind sind stabil und sogar recylingfähig, wobei immer häufiger andere Materialien wie Kunststoff oder Papier zum Einsatz kommen. Oftmals werden auch verschiedene Materialien kombiniert wie zum Beispiel bei Zementsäcken. Dabei besteht die äußere Hülle des Sacks aus Papier, die Innenseite hingegen besteht aus einer Kunststoffschicht, welche die Feuchtigkeit vom Inhalt fern halten soll.
Welcher Sack für welche Verwendung?
- Asbestsäcke sind flexibel und eignen sich sowohl zum Transportieren als auch zum Entsorgen von Asbest.
- Ein Palettensack wird als eine Art Haube für Kartons, Paletten oder für Gitterboxen verwendet. So sind die darunter liegenden Waren und Güter vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und sogar vor Diebstahl geschützt.
- So genannte Raschelsäcke bestehen aus einem Netzgewebe, das sich dank seiner luftdurchlässigen Eigenschaft optimal für die Verpackung von Gemüse oder Brennholz eignet.
- Ein Transportsack wird auch als Bausack bezeichnet und eignet sich optimal zum Transportieren von Schüttgut oder anderen Lasten bis beispielsweise 1.500 kg.
- Papiersäcke bestehen aus einem zweilagigen Kraftpapier, das nach seiner Verwendung umweltfreundlich entsorgt werden kann, da es rückstandslos verrottet.